Am 10. Juli 2026
Einwilligung in Cookies & Datenverarbeitung
Auf dieser Website verwenden wir Cookies und ähnliche Funktionen, um Endgeräteinformationen und personenbezogene Daten zu verarbeiten. Die Verarbeitung dient u.a. der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen von Dritten sowie der statistischen Analyse/Messung. Je nach Funktion werden die Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über Symbol unten links widerrufen werden.
Impressum | Datenschutzerklärung
|
Feier mit uns den Sommer!
Wir laden dich herzlich ein!
Liebe(r) ,
am 10. Juli 2026 ist es endlich wieder soweit und unser Sommerfest in München findet statt.
Einlass: 14:30 Uhr
Der offizielle Beginn und die Begrüßung sind für 15.00 Uhr geplant.
Dresscode:
Dein bestes Sommeroutfit
Freu dich auf
Schmankerl vom Grill
Aktionen von unseren Azubis
Partymusik vom DJ
Public Viewing im alten Lager ab 21:00 Uhr
Beachte bitte, dass es an diesem Tag kein Frühstück
und kein Mittagessen in der Kantine geben wird.
Wo wird gefeiert?
Na bei uns im Innenhof vor dem Haupteingang H55.
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den Google Maps-Dienst zu laden.
Wir verwenden einen Dienst eines Drittanbieters, um Karten einzubetten, die Daten über Ihre Aktivitäten sammeln können. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Karte anzuzeigen.
Jetzt gleich anmelden!
Bis zum 29. Juni 2026 hast du die Möglichkeit, dich anzumelden oder abzusagen!
Bitte achte darauf, das Formular komplett auszufüllen und abzusenden.
Klicke jetzt den Button "Ich möchte teilnehmen" und melde dich an!
Fragen?
Bei Fragen kontaktiere uns gerne über das Kontakformular.
Countdown
0
Tage
0
Stunden
0
Minuten
0
Sekunden